TURCK BANNER SRL - TUK3074966 SLM10P6Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Larghezza del sensore - 12 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface - sì
Con interfaccia di comunicazione CANOpen - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488749668
Codice prodotto
TUK3074966
Cod. produttore
3074966
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Larghezza del sensore:
12 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
sì
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
sì
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
sì
Con interfaccia di comunicazione SSD:
sì
Con interfaccia di comunicazione SSI:
sì
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza del sensore:
42 mm
Lunghezza del sensore:
80 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
0.01 m
Tipo di tensione:
DC
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Temperatura ambiente:
-20...60 °C