pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3074051 M18GRY2PQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3074051 M18GRY2PQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Verde

  • Tipo di segnale ottico - Luce continua

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Corrente assorbita - 25 A

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488740511

Codice prodotto

TUK3074051

Cod. produttore

3074051

Produttore

TUK

Colore della calotta:

Verde

Tipo di segnale ottico:

Luce continua

Grado di protezione (IP):

IP67

Corrente assorbita:

25 A

Lampada:

LED

M18GRY2PQ: EZ-LIGHT, alloggiamento canna in linea da 18 mm, 3 colori 7 funzioni, luce rossa, verde e gialla, flash o ciclo, collegamento PNP, QD integrale M12