TURCK BANNER SRL - TUK3073871 Barriera di Sicurezza EZ SCREEN 600mm 30mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 36 mm
Altezza del sensore - 671 mm
Lunghezza del sensore - 45.2 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
0662488738716
Codice prodotto
TUK3073871
Cod. produttore
3073871
Produttore
TUK
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
36 mm
Altezza del sensore:
671 mm
Lunghezza del sensore:
45.2 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
15 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
30 mm
Portata del campo di protezione:
18 m
Altezza campo di protezione:
600 mm
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20.4...28.2 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
4X


