TURCK BANNER SRL - TUK3073069 QS30VR3R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 60000 mm
Parti fornite - Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Temperatura ambiente - -20...70 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0662488730697
Codice prodotto
TUK3073069
Cod. produttore
3073069
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
60000 mm
Parti fornite:
Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
22 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
52.7 mm
Lunghezza del sensore:
51.8 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tempo di reazione:
15 ms
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza d'onda del sensore:
875 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di protezione (NEMA):
4X