pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3072506 Barriera MINI-ARRAY, Ricevitore 1819 mm

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3072506 Barriera MINI-ARRAY, Ricevitore 1819 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Larghezza del sensore - 38.1 mm

  • Altezza del sensore - 1908 mm

  • Lunghezza del sensore - 38.2 mm

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488725068

Codice prodotto

TUK3072506

Cod. produttore

3072506

Produttore

TUK

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Larghezza del sensore:

38.1 mm

Altezza del sensore:

1908 mm

Lunghezza del sensore:

38.2 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Ricevitore

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Risoluzione della tenda luminosa:

19 mm

Portata del campo di protezione:

13.5 m

Altezza campo di protezione:

1819 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

16...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

4X

MAR7216NX485Q: RICEVITORE MA MAR7216NX485Q 16CH 2-STICK