TURCK BANNER SRL - TUK3072370 SLSE30-600Q8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 45.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 600 mm
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Confezione
1 PZ
EAN
0662488723705
Codice prodotto
TUK3072370
Cod. produttore
3072370
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
45.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
600 mm
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
671 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
18 m
Soppressione del raggio possibile:
sì
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
30 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
20.4...28.2 V
Larghezza del sensore:
36 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
15 ms
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Con blocco di ravvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4X