TURCK BANNER SRL - TUK3072369 SLSE30-450Q8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 45 mm
Altezza del campo protetto - 450 mm
Possibilità di collegamento in cascata - no
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata) - no
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
0662488723699
Codice prodotto
TUK3072369
Cod. produttore
3072369
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
45 mm
Altezza del campo protetto:
450 mm
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
522 mm
Soppressione del raggio possibile:
sì
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
30 mm
Larghezza del sensore:
36 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Tempo di reazione:
13 ms
Con blocco di ravvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì