pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3072137 Q12RB6R

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3072137 Q12RB6R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 2000 mm

  • Parti fornite - Ricevitore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488721374

Codice prodotto

TUK3072137

Cod. produttore

3072137

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

2000 mm

Parti fornite:

Ricevitore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

8 mm

Altezza del sensore:

26.6 mm

Lunghezza del sensore:

12 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Tempo di reazione:

1.3 ms

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Q12RB6R: Serie WORLD-BEAM Q12, Ricevitore, Portata, 2 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, DO (Dark Operate) Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, Cavo da 2 m (6,5 piedi)