TURCK BANNER SRL - TUK3072128 Q12AB6LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 1000 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Tempo di reazione - 0.7 ms
Confezione
1 PZ
EAN
0662488721282
Codice prodotto
TUK3072128
Cod. produttore
3072128
Produttore
TUK
Max. Campo di rilevamento:
1000 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tempo di reazione:
0.7 ms
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Larghezza del sensore:
8 mm
Altezza del sensore:
26.6 mm
Lunghezza del sensore:
12 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Lunghezza d'onda del sensore:
640 nm