TURCK BANNER SRL - TUK3071837 Q7MB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Lunghezza del sensore - 174 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza del sensore - 24 mm
Altezza del sensore - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488718374
Codice prodotto
TUK3071837
Cod. produttore
3071837
Produttore
TUK
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Lunghezza del sensore:
174 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
24 mm
Altezza del sensore:
10 mm
Tipo di tensione:
DC
Q7MB: Sensore Flat-Pak M-GAGE Q7M, Gamma, varia a seconda dell'applicazione, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, bipolare NPN/PNP, Cavo, guaina in polietilene da 2 m (6,5 piedi)