TURCK BANNER SRL - TUK3071813 LX18RQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 31.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 447 mm
Tipo di tensione - DC
Altezza del sensore - 494.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488718138
Codice prodotto
TUK3071813
Cod. produttore
3071813
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
31.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
447 mm
Tipo di tensione:
DC
Altezza del sensore:
494.4 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
2 m
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Larghezza del sensore:
25.4 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Ricevitore
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Tipo di protezione (NEMA):
4X


