pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3071798 Barriera LX Emettitore 447 mm M12

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3071798 Barriera LX Emettitore 447 mm M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 25.4 mm

  • Altezza del sensore - 494.4 mm

  • Lunghezza del sensore - 31.8 mm

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488717988

Codice prodotto

TUK3071798

Cod. produttore

3071798

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

25.4 mm

Altezza del sensore:

494.4 mm

Lunghezza del sensore:

31.8 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Portata del campo di protezione:

2 m

Altezza campo di protezione:

447 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

4X

LX18EQ: Serie LX, Emettitore, Gamma standard, Gamma, Normale 300 mm - 2 m, Ingresso 10-30 V cc, Uscita, Nessuna uscita, 150 mm (6 pollici) M12 Pigtail QD