TURCK BANNER SRL - TUK3071254 Barriera di Sicurezza EZ SCREEN 1050mm 30mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 36 mm
Altezza del sensore - 1120 mm
Lunghezza del sensore - 45.2 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
0662488712549
Codice prodotto
TUK3071254
Cod. produttore
3071254
Produttore
TUK
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
36 mm
Altezza del sensore:
1120 mm
Lunghezza del sensore:
45.2 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
275 mA
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tempo di reazione:
21 ms
Risoluzione della tenda luminosa:
30 mm
Portata del campo di protezione:
18 m
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
0.5 V
Altezza campo di protezione:
1050 mm
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20.4...28.2 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
4X


