TURCK BANNER SRL - TUK3070988 PVD100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 2000 mm
Grado di protezione (IP) - IP64
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Metallo
Temperatura ambiente - 0...50 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0662488709884
Codice prodotto
TUK3070988
Cod. produttore
3070988
Produttore
TUK
Max. Campo di rilevamento:
2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP64
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
137.8 mm
Lunghezza del sensore:
15 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X