pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3070977 MQDC2S-830

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3070977 MQDC2S-830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 10.04 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488709778

Codice prodotto

TUK3070977

Cod. produttore

3070977

Produttore

TUK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

10.04 m

Schermato:

Colore della guaina:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

30 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

2 A

MQDC2S-830: Cavo, M12 a terminazione singola, femmina dritta a 8 pin, guaina in PVC nero schermato 8x24 da 10,04 m, dado di accoppiamento in ottone nichelato