pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3068629 L4C20

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3068629 L4C20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488686291

Codice prodotto

TUK3068629

Cod. produttore

3068629

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Lente in fibra a fuoco fisso; accetta fibre filettate M4; diametro del fascio luminoso 4 mm a 20 mm