pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3066995 PD49VN6C200Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3066995 PD49VN6C200Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 0...203 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Max. Campo di rilevamento - 203 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488669959

Codice prodotto

TUK3066995

Cod. produttore

3066995

Produttore

TUK

Distanza di rilevazione:

0...203 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Max. Campo di rilevamento:

203 mm

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tipo di tensione:

DC

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Tempo di reazione:

0.2 ms

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di protezione (NEMA):

6

Temperatura ambiente:

-10...45 °C

Ruggedized PicoDot: Convergent Laser; Focal Point: 203 mm; Input: 10-30 V dc; Outputs: Complementary NPN; 150 mm (6 in) M12 Pigtail QD