TURCK BANNER SRL - TUK3066661 T8RP6D50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...50 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Max. Campo di rilevamento - 50 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Confezione
1 PZ
EAN
0662488666613
Codice prodotto
TUK3066661
Cod. produttore
3066661
Produttore
TUK
Distanza di rilevazione:
0...50 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Max. Campo di rilevamento:
50 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in assenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
16.3 mm
Altezza del sensore:
19.1 mm
Lunghezza del sensore:
15.8 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Tempo di reazione:
1 ms
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
680 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Temperatura ambiente:
-20...55 °C


