TURCK BANNER SRL - TUK3066454 QS18VP6LVQ8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 6500 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Tempo di reazione - 0.6 ms
Confezione
1 PZ
EAN
0662488664541
Codice prodotto
TUK3066454
Cod. produttore
3066454
Produttore
TUK
Max. Campo di rilevamento:
6500 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tempo di reazione:
0.6 ms
Diametro del sensore:
18 mm
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
49.5 mm
Lunghezza del sensore:
31.1 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Lunghezza d'onda del sensore:
630 nm
Tipo di protezione (NEMA):
4X