TURCK BANNER SRL - TUK3066425 QS186EQ7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 20000 mm
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 20000 mm
Parti fornite - Trasmettitore
Confezione
1 PZ
EAN
0662488664251
Codice prodotto
TUK3066425
Cod. produttore
3066425
Produttore
TUK
Campo di rilevamento nominale:
20000 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
20000 mm
Parti fornite:
Trasmettitore
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
15 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
41.6 mm
Lunghezza del sensore:
31.1 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Min. distanza del riflettore:
0 mm
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
940 nm
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X