TURCK BANNER SRL - TUK3064564 D10DPFPG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP50
Tipo di tensione - DC
Temperatura ambiente - -10...55 °C
Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
0662488645649
Codice prodotto
TUK3064564
Cod. produttore
3064564
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP50
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)


