TURCK BANNER SRL - TUK3063993 D10UNFPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP50
Tipo di tensione - DC
Temperatura ambiente - -10...55 °C
Materiale della guaina del cavo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0662488639938
Codice prodotto
TUK3063993
Cod. produttore
3063993
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP50
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Materiale della guaina del cavo:
Altri
D10UNFPQ: D10 Expert, fibra di plastica a raggio rosso, portata, dipende dalla fibra, ingresso, 15-24 V cc, uscita, NPN 0-10 V cc, QD integrale M8


