TURCK BANNER SRL - TUK3062665 MAHR26A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 38.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza del campo protetto - 650 mm
Tipo di tensione - DC
Tipo di collegamento elettrico - Connettore 7/8 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
0662488626655
Codice prodotto
TUK3062665
Cod. produttore
3062665
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
38.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del campo protetto:
650 mm
Tipo di tensione:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore 7/8 pollice
Altezza del sensore:
724 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
1.8 m
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
2.5 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Larghezza del sensore:
38.1 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Ricevitore
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4X


