pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3062382 D10DPFP

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3062382 D10DPFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Larghezza dell'amplificatore - 10.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488623821

Codice prodotto

TUK3062382

Cod. produttore

3062382

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP50

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Larghezza dell'amplificatore:

10.5 mm

Altezza dell'amplificatore:

35.9 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

68.1 mm

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Corrente a vuoto:

65 mA

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

D10 Expert: Red Beam Plastic Fiber; Range: Depends on Fiber; Input: 12-24 V dc; Output: 2 PNP; 2 m (6.5 ft) Cable