TURCK BANNER SRL - TUK3061618 QS186E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 20000 mm
Parti fornite - Trasmettitore
Temperatura ambiente - -20...70 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0662488616182
Codice prodotto
TUK3061618
Cod. produttore
3061618
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
20000 mm
Parti fornite:
Trasmettitore
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
15 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
34.5 mm
Lunghezza del sensore:
31.1 mm
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
940 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di protezione (NEMA):
4X


