TURCK BANNER SRL - TUK3061331 MAHCVP-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
0662488613310
Codice prodotto
TUK3061331
Cod. produttore
3061331
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
MAHCVP-1: MINI-ARRAY ad alta risoluzione, Controller con uscite PNP, Ingresso, 16-30 V cc, Uscita, Discreta, 2 PNP, Analogica, 2 0-10 V cc di sourcing, Uscita dati seriali, RS-232 e RS-485


