TURCK BANNER SRL - TUK3059177 VS1AP5CV10Q


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Max. Campo di rilevamento - 10 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Confezione
1 PZ
EAN
0662488591779
Codice prodotto
TUK3059177
Cod. produttore
3059177
Produttore
TUK
Distanza di rilevazione:
0...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Max. Campo di rilevamento:
10 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Tipo di tensione:
DC
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
8.3 mm
Altezza del sensore:
25.7 mm
Lunghezza del sensore:
10.7 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Tempo di reazione:
1 ms
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
630 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Temperatura ambiente:
-20...55 °C