pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3053710 SME312LPC

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3053710 SME312LPC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 1000 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

  • Procedura di impostazione - Teach-in (autoapprendimento)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488537104

Codice prodotto

TUK3053710

Cod. produttore

3053710

Produttore

TUK

Max. Campo di rilevamento:

1000 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Tempo di reazione:

0.5 ms

Diametro del sensore:

18 mm

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

33.3 mm

Lunghezza del sensore:

65.8 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

SME312LPC: MINI-BEAM EXPERT, Rilevamento retro-trasparente polarizzato, Portata, 1 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscita, Bipolare, 1 NPN, 1 PNP, Cavo da 2 m (6,5 piedi)