TURCK BANNER SRL - TUK3051784 PBT46UHF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Temperatura ambiente - 0...70 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0662488517847
Codice prodotto
TUK3051784
Cod. produttore
3051784
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
0...70 °C
Fibra di plastica, riflettente diffusa; diametro del nucleo: 1 mm; lunghezza della fibra: 2 m; filettatura; DuraBend, taglio libero