pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3050841 D12E2P6FV

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3050841 D12E2P6FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura ambiente - -10...55 °C

  • Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488508418

Codice prodotto

TUK3050841

Cod. produttore

3050841

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Serie D12 EXPERT: fibra ottica in vetro; portata: dipende dalla fibra; ingresso: 10-30 V cc; uscita: SPST PNP; cavo da 2 m (6,5 piedi)