TURCK BANNER SRL - TUK3049229 QMT42VP6FF500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Distanza di rilevazione - 0...500 mm
Max. Campo di rilevamento - 500 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Confezione
1 PZ
EAN
0662488492298
Codice prodotto
TUK3049229
Cod. produttore
3049229
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Distanza di rilevazione:
0...500 mm
Max. Campo di rilevamento:
500 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Larghezza del sensore:
15.2 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
sì
Materiale (del corpo):
Metallo
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
sì
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
41.9 mm
Tempo di reazione:
1 ms
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
sì
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con interfaccia di comunicazione SSD:
sì
Con interfaccia di comunicazione SSI:
sì
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza del sensore:
58 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm


