TURCK BANNER SRL - TUK3048651 M18SP6RQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 20000 mm
Parti fornite - Ricevitore
Segnalazione di preavaria - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488486518
Codice prodotto
TUK3048651
Cod. produttore
3048651
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
20000 mm
Parti fornite:
Ricevitore
Segnalazione di preavaria:
sì
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
18 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
82.7 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
3 ms
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X


