TURCK BANNER SRL - TUK3042375 WL50SWSSL20Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite
Tensione nominale - 12...30 V
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488423759
Codice prodotto
TUK3042375
Cod. produttore
3042375
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tipo di base della lampada:
Piastra con fissaggio a vite
Tensione nominale:
12...30 V
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
71.1 mm
Larghezza:
83 mm
Altezza / Profondità:
50 mm
Diametro:
56 mm