pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3042187 S18-2VPRL-Q8

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3042187 S18-2VPRL-Q8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 25000 mm

  • Parti fornite - Ricevitore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488421878

Codice prodotto

TUK3042187

Cod. produttore

3042187

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

25000 mm

Parti fornite:

Ricevitore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

18 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

73 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tempo di reazione:

1.5 ms

Tipo di tensione:

DC

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

S18-2VPRL-Q8: Serie S18-2, Ricevitore, Portata, 25 m, Ingresso, 10-30 V cc, Uscite, PNP complementare, QD integrale M12 a 4 pin