TURCK BANNER SRL - TUK3041289 SM91RCNQD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 30000 mm
Temperatura ambiente - -20...70 °C
Classe di protezione del laser - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
0662488412890
Codice prodotto
TUK3041289
Cod. produttore
3041289
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
30000 mm
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
36.6 mm
Altezza del sensore:
77.5 mm
Lunghezza del sensore:
35.6 mm
Tipo di tensione:
DC
Materiale della guaina del cavo:
Altri