TURCK BANNER SRL - TUK3040146 MIAD9RQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 5...15 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 6000 mm
Parti fornite - Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
0662488401467
Codice prodotto
TUK3040146
Cod. produttore
3040146
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
5...15 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
6000 mm
Parti fornite:
Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
12.1 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
33.3 mm
Lunghezza del sensore:
85.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tempo di reazione:
2 ms
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X