TURCK BANNER SRL - TUK3039982 PBT66U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Temperatura ambiente - 0...70 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0662488399825
Codice prodotto
TUK3039982
Cod. produttore
3039982
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
0...70 °C
PBT66U: Fibra di plastica, riflettente diffusa, diametro del nucleo, 1,5 mm, lunghezza della fibra, 2 m, filettatura, taglio libero


