pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3037625 Q459E

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3037625 Q459E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 6000 mm

  • Tensione nominale di comando Us DC - 5...15 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 6000 mm

  • Parti fornite - Trasmettitore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488376253

Codice prodotto

TUK3037625

Cod. produttore

3037625

Produttore

TUK

Campo di rilevamento nominale:

6000 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

5...15 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

6000 mm

Parti fornite:

Trasmettitore

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

44.5 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

92.1 mm

Lunghezza del sensore:

54.2 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Q45 NAMUR: Emettitore; Portata: 6 m; Ingresso: 5-15 V cc; Uscita: Non applicabile NAMUR; Cavo da 2 m (6,5 piedi)