TURCK BANNER SRL - TUK3037248 Q45BB6LL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 70000 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Tempo di reazione - 2 ms
Confezione
1 PZ
EAN
0662488372484
Codice prodotto
TUK3037248
Cod. produttore
3037248
Produttore
TUK
Max. Campo di rilevamento:
70000 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tempo di reazione:
2 ms
Diametro del sensore:
30 mm
Temperatura ambiente:
-10...40 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Larghezza del sensore:
44.5 mm
Altezza del sensore:
92.1 mm
Lunghezza del sensore:
54.2 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Lunghezza d'onda del sensore:
655 nm
Tipo di protezione (NEMA):
4X


