TURCK BANNER SRL - TUK3035411 S12SP6R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 15000 mm
Parti fornite - Ricevitore
Segnalazione di preavaria - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488354114
Codice prodotto
TUK3035411
Cod. produttore
3035411
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
15000 mm
Parti fornite:
Ricevitore
Segnalazione di preavaria:
sì
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
12 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
12 mm
Lunghezza del sensore:
67.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tempo di reazione:
3 ms
Tipo di tensione:
DC
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di protezione (NEMA):
4X