pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3034626 MIAD9FQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3034626 MIAD9FQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - NAMUR

  • Tipo di funzione di commutazione - Altri

  • Frequenza di commutazione - 100 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488346263

Codice prodotto

TUK3034626

Cod. produttore

3034626

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

NAMUR

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Larghezza dell'amplificatore:

12.3 mm

Altezza dell'amplificatore:

30.7 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

84 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

MINI-BEAM NAMUR: Glass Fiber Optic; Range: Depends on Fiber; Input: 5-15 V dc; Output: NAMUR; M12 Integral QD