pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3033599 MBCC-330

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3033599 MBCC-330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 9.14 m

  • Schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488335991

Codice prodotto

TUK3033599

Cod. produttore

3033599

Produttore

TUK

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

9.14 m

Schermato:

Colore della guaina:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

300 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...70 °C

Corrente nominale In:

8 A

MBCC-330: Cavo, singolo 7/8 in, femmina dritta a 3 pin schermata, guaina in PVC nero 3x18 da 9,14 m, dado di accoppiamento in nylon nero