TURCK BANNER SRL - TUK3033450 S18SP6LPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 2000 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Segnalazione di preavaria - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488334505
Codice prodotto
TUK3033450
Cod. produttore
3033450
Produttore
TUK
Max. Campo di rilevamento:
2000 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Segnalazione di preavaria:
sì
Tempo di reazione:
3 ms
Diametro del sensore:
18 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
103.9 mm
Lunghezza del sensore:
18 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Tipo di protezione (NEMA):
4X


