TURCK BANNER SRL - TUK3032338 S30SN6R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 60000 mm
Parti fornite - Ricevitore
Segnalazione di preavaria - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488323387
Codice prodotto
TUK3032338
Cod. produttore
3032338
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
60000 mm
Parti fornite:
Ricevitore
Segnalazione di preavaria:
sì
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
30 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
67.8 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Tempo di reazione:
3 ms
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di protezione (NEMA):
6P


