TURCK BANNER SRL - TUK3032108 DQ12AB6FF15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Distanza di rilevazione - 0...15 mm
Max. Campo di rilevamento - 15 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
0662488321086
Codice prodotto
TUK3032108
Cod. produttore
3032108
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Distanza di rilevazione:
0...15 mm
Max. Campo di rilevamento:
15 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
8 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
sì
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
sì
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
12 mm
Tempo di reazione:
0.85 ms
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
sì
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con interfaccia di comunicazione SSD:
sì
Con interfaccia di comunicazione SSI:
sì
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza del sensore:
26.6 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
645 nm


