TURCK BANNER SRL - TUK3031452 SE61RQDP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Classe di protezione del laser - Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Larghezza del sensore - 31.8 mm
Altezza del sensore - 38.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488314521
Codice prodotto
TUK3031452
Cod. produttore
3031452
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP66
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
31.8 mm
Altezza del sensore:
38.1 mm
Lunghezza del sensore:
14.3 mm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)


