TURCK BANNER SRL - TUK3029950 MBCC-530


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 9.14 m
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488299507
Codice prodotto
TUK3029950
Cod. produttore
3029950
Produttore
TUK
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
9.14 m
Schermato:
sì
Colore della guaina:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
300 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...70 °C
Corrente nominale In:
9 A