pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3025725 SM31RL

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3025725 SM31RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 30000 mm

  • Parti fornite - Ricevitore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488257255

Codice prodotto

TUK3025725

Cod. produttore

3025725

Produttore

TUK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

30000 mm

Parti fornite:

Ricevitore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

12 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

33.3 mm

Lunghezza del sensore:

53 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Tempo di reazione:

1 ms

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di protezione (NEMA):

4X

MINI-BEAM: Ricevitore; Portata: 30 m; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; Cavo da 2 m (6,5 piedi)