TURCK BANNER SRL - TUK3025298 SSA-EB1P-02ECQ4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0662488252984
Codice prodotto
TUK3025298
Cod. produttore
3025298
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base non illuminata; attuatore da 40 mm; IP65; contatti: 2NC; QD integrale M12 a 4 pin