TURCK BANNER SRL - TUK3013083 TL50GYRBA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 5
Volume - 92 dB
Grado di protezione (IP) - IP50
Diametro esterno - 50 mm
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
0662488130831
Codice prodotto
TUK3013083
Cod. produttore
3013083
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
5
Volume:
92 dB
Grado di protezione (IP):
IP50
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Verde
Altezza:
233.1 mm
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Colore luce 4:
Blu
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm